Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Batterie-/Lichtmaschinentester mit Drucker
Batterie-/Lichtmaschinentester mit Drucker - 1
Batterie-/Lichtmaschinentester mit Drucker - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batterie-/Lichtmaschinentester mit Drucker

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Geeignet für 6 und 12 Volt-Batterien (Nass- [SLI]; EFB-, AGM flat-, AGM spiral- und Gel-Batterien) sowie für 6 V-, 12 V- und 24 V-Ladesysteme

  • Benutzerfreundliche, menügeführte Bedienung

  • Schnelles und einfaches Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation

  • Überprüfung von Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand und Kaltstart-Stromwert

  • Integrierter Drucker zur Dokumentation der Messergebnisse

  • Sprachauswahl möglich

  • Artikelnummer: DBP 03P (070712_1)

Technische Daten:


  • Spannungsmessbereich: 1 V bis 30 V/DC

  • Kaltstartstrommessbereich: JIS: Code der Batterie

DIN: 25 A bis 1300 A


IEC: 30 A bis 1500 A


SAE: 40 A bis 2000 A


EN: 40 A bis 2100 A


  • Versorgungsspannung intern: 6 V/DC (4 x 1,5 V)

  • Versorgungsspannung extern: min. 7,5 V/DC, max. 30 V/DC

Ersatzteile


  • ET 385 (121421_1) Druckerpapierrolle (2 Stück)

Über unseren Sondereinkauf bestellbar