Bauschaum

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bauschaum

1K-Pistolenschaum für den vielseitigen Einsatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Dämmen

  • Kleben

  • Isolieren

  • Füllen

  • Dichten

  • Auch als Brunnenschaum verwendbar
Hinweis

Haftflächen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchten. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!


  • Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache

  • Frische Schaumspritzer mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 entfernen

  • PU-Pistole mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 reinigen

  • Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und Ähnlichem

  • Dose stehend lagern

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.


Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php