Bauschaum

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bauschaum

1K-Pistolenschaum für den vielseitigen Einsatz

  • Chemische Basis: Polyurethanprepolymer
  • Farbe: Betongrau
  • Rohdichte: 12 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: freigeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Klebfrei nach: 9 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 16 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 100 °C
  • Baustoffklasse: B3 -Leicht entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0 W/(m*K)
  • Wasseraufnahme (%): 0 Vol-%
  • Druckspannung: 5 N/cm²
  • Druckspannung Bedingung: anlehnend an DIN 53421, bei 10 % Stauchung
  • Zugscherfestigkeit min.: 5 N/cm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
  • Zugfestigkeit min.: 10 N/cm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: anlehnend an DIN 53430
  • Fugenschalldämmmaß: 60 dB
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Reißdehnung: 12 %
  • Reißdehnung Bedingung: anlehnend an DIN 53430
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 45 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Inhalt: 750 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Anzahl pro Palette: 672
  • Inhaltsgewicht: 880 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 25°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Rohdichte Rohdichte Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0892155012
Polyurethanprepolymer Betongrau 12 kg/m³ freigeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Dämmen

  • Kleben

  • Isolieren

  • Füllen

  • Dichten

  • Auch als Brunnenschaum verwendbar
Hinweis

Haftflächen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchten. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenfeuchten!


  • Schaum wächst nach dem Ausbringen auf das 2-fache

  • Frische Schaumspritzer mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 entfernen

  • Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen. Reste mit Profi-Schaumcleaner, Art.-Nr. 0892 160 000 anlösen und wegwischen

  • PU-Pistole mit PU-Reiniger, Art.-Nr. 0892 160 reinigen

  • Haftet nicht auf PE, PP, Silikon, Fett und Ähnlichem

  • Dose stehend lagern

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.