Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flexibles Baustellenkabel AT-N07V3V3-F
Würth Flex Kabel - die Baustellenleitung für jede Anwendung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Feindrähtiger Kupferleiter
- Mantel aus kälte- und ölbeständigem PVC
- Aderisolation aus kältebeständigem PVC
- Selbstverlöschend (EN50265-2-1, IEC 60332-1)
Als ungeschützt verlegbare, bewegliche Leitung für mittlere mechanische Beanspruchungen im Freien, z. B. auf Baustellen, in gewerblichen Betrieben oder auch in trockenen und feuchten Räumen, für feste Verlegung.
Zulässig für direkte Verlegung auf Hebezeugen, Maschinen usw.
Diese Leitung ist in Österreich als offizieller Äquivalenztyp zu H07RN–F registriert.
Ab 100 lfm ist der Firmenaufdruck kostenlos! Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
Nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55
ÖVE/ÖNORM E 8241
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!