Baustellentür
Baustellentür - 1
Baustellentür - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Baustellentür

Ortsveränderliche Baustellentür

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Rohbau-Breite: 875 bis 1080 mm

  • Rohbau-Höhe: 1950 bis 2100 mm

  • Durchgangsbreite: 750 mm

  • Durchgangshöhe: 1900 mm

  • Gewicht: 38 kg

  • Öffnungsrichtung DIN links

  • Wiederstandsklasse RC2

  • rostfreie Schweißnähte

  • verzinkte Spindel mit Sechskantkopf und Bohrspitze

  • Unfallschutz durch gerundete Kanten

  • verzinktes Stahlblech

  • ABUS Halbzylinder inkl. 3 Schlüsseln