- Nur für untergeordnete Befestigungen
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zinkdruckguss sollte thermisch nicht über 80 °C belastet werden.
- Bei Rohr-Trassenverlegung mit Montageschiene durch Aufschrauben der Befestigungsöse Lochbandabhängungen möglich
- Abhängung von Montageschienen, Hammerkopfschrauben, Befestigungsösen und Lochbänder
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!