Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebesockel KBL 1
Selbstklebender Sockel zur einfachen Installation, ideal zur sicheren Befestigung und Bündelung durch Kabelbinder
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Flexibilität durch 2-Wege- und 4-Wege-Eingang, was eine einfache Anpassung an verschiedene Kabelverläufe ermöglicht
- Ideal zur sicheren Befestigung von Kabelbindern
- Einfache Handhabung und schnelle Montage dank selbstklebender Rückseite, auch zur Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Geeignet für einen breiten Temperaturbereich
- Zur Klebe-, Schraub- oder Nietbefestigung geeignet
- Zum Einsatz im Schaltschrankbau, Maschinenbau und in Steuerungsanlagen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!