Beifahrerassistent

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beifahrerassistent

Zur Befestigung auf dem Beifahrersitz mittels Dreipunktgurt
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
  • Geringes Gewicht durch eine Aluminium-Stahl-Kombination

  • Aufklappbarer Deckel mit Lochung für Getränkeflaschen und Krokodilklemmen

  • Passend für verschiedene Sitzformen, -höhen und -dicken der Rückensitzlehne

  • Kunststoffbox (400 mm x 300 mm x 150 mm) fixiert mit klappbarer Front

  • Zwei Ordnerfächer mit großem Eingriff die im 25 mm-Raster angebracht werden

  • Lieferung inklusive Montageanleitung und Montagesatz

  • Laptophalter nicht im Lieferumfang enthalten