Elektronisches Beschriftungsgerät zum mobilen Einsatz
- Für TZE-Bänder mit einer Breite von 3,5/6/9/12mm
- Display mit Text- und Layoutvorschau
- Mehrzeiliger Druck möglich
- Speicherung von bis zu 9 Dateien möglich
- Schriftgröße, -breite und -stil einstellbar
Set bestehend aus:
1 Stk. Beschriftungsgerät
1 Stk. Schriftband schwarz auf gelb 9 mm x 8 m
1 Stk. Schriftband schwarz auf weiß 6 mm x 8 m, Art. Nr. 0696 002 009
1 Stk. Schriftband schwarz auf weiß 9 mm x 8 m, Art. Nr. 0696 002 004
1 Stk. Schriftband schwarz auf weiß 12 mm x 8 m, Art. Nr. 0696 002 003
Erforderliche Batterien: 6xAAA
Art.Nr 0827 111
Maschinenbeschriftung, Schaltschrankbau, Beschriftung von Lagerboxen, Preisauszeichnung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!