Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzaussparung
C-Form Brandschutzaussparung inkl. HENSOMASTIK 5KS Kombischott EI90 / EI120
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch den Einsatz von C-Form Brandschutzaussparungen erhält man eine maßgenaue Aussparung. Dadurch entfällt das mühsame Ausschalen von Aussparungen, da das 3D-gedruckte Aussparungssystem Teil des Bauteils wird.
Dies bedeutet nicht nur eine enorme Zeitersparnis, sondern minimiert auch den Anteil an Abfällen jeglicher Art (Ressourcenschonend).
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass bei eingebauter Mineralfaserplatte eine Absturzsicherung gegeben ist und das zusätzliche Absperren eines Durchbruches auf der Baustelle entfällt.
Absturzsicherung bis max. 0,6m² Schottgröße gegeben.
- Prüfung der Gebrauchssicherheit nach EOTA TR001
- Brandabschottung nach EN 1366/3
- Stoß- und Trittfestigkeitsprüfung bis 0,6m² Schottgröße (Institut ift Rosenheim)
- Wandaussparungen
- Deckenaussparungen
- Sonderformen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!