Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Vormontierter Betonbefestiger zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis
  • Betongüte mind. C 20 / 25

  • Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm

  • Verankerungstiefe mind. 35 mm


Zur Optimierung der Druckverteilung kann ein Halteteller mit einem Durchmesser von 70 mm zum Betonbefestiger zugefügt werden.

Zulassung ETA-06/0007, geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich