Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P
Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P - 1
Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P - 2
Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Panhead W-BS 2/A4 Typ P

Hohe Traglasten und einfache Montage. Die neue Betonschrauben-Generation in Edelstahl A4. Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten in Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und dadurch für mehr Effizienz

  • Die schnellste Befestigungsart für mittelschwere Lasten

  • Drei Verankerungstiefen erlauben eine flexible Anwendung

  • Anbauteile sind bis zu zweimal nachträglich justierbar, um bspw. Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Hinweis

Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.

Anwendungsgebiet
Bohrloch herstellen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120