Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - 1 Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - 1
Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube W-BS Compact Typ P mit Panhead

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Panhead, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Schnelle und einfache Montage

  • Kann von Hand montiert werden

  • Wirtschaftliche und effiziente Befestigungslösung


3 unterschiedliche Kopfdurchmesser für eine vielseitige Anwendung


  • Typ P mit Panhead Ø 14 mm

  • Typ SP mit extra kleinem Panhead Ø 10,5 mm

  • Typ LP mit extra großem Panhead Ø 17,6 mm
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:


  • Statische und quasi-statische Beanspruchung

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016

Hinweis
  • Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren

  • Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen

  • Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Anwendungsgebiet
Leichte Montageschienen

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker ansetzen

Anker einschrauben

Europäisch Technische Bewertung ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton:


  • Statische und quasi-statische Beanspruchung

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016