Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube W-BS-T Temporär
Wiederverwendbare Betonschraube zur temporären Befestigung von Baustelleneinrichtungen mit Zulassung im jungen Beton. Mit Sechskantkopf, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage
- Sofort belastbar
- Sehr hohe Montagesicherheit
- Geringe Materialkosten, da wiederverwendbar
- Kein Montagedrehmoment benötigt
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton Z-21.8-2090 für die temporäre Befestigung von Baustelleneinrichtungen
Vor jeder Wiederverwendung ist die Schraube auf optische Mängel sowie das Gewinde mit der mitgelieferten Prüfhülse zu überprüfen.
Schrägstützen im Schalungsbau
Schrägstützen im Schalungsbau
Baustellengeländer
Vor jeder Verwendung ist der Verschleiß der Betonschraube zu prüfen. Die Betonschraube darf nur wiederverwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegänge in die Hülse eindringen können.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton Z-21.8-2090 für die temporäre Befestigung von Baustelleneinrichtungen
Temporäre Befestigungen von Baustelleneinrichtungen, wie z.B. Baustützen, Schrägstützen, Gerüste oder Absturzsicherungen wie Geländer
- In bewehrtem und unbewehrtem Beton
- In gerissenem und ungerissenem Beton
- Für Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60
- In jungem Beton ab einer Betondruckfestigkeit von fck, cube ≥ 10 N/mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!