Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube mit Innengewinde W-BS/S
Höchste Traglasten und rationelle Montage. Für Abhängungen und Befestigungen mit Gewindestangen (Innengewinde M8/M10), Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk
- Äußerst flexibel in der Anwendung durch bis zu drei Verankerungstiefen
- Mit Muffe und Kombi-Innengewinde M8/M10
- Hohe Traglasten
- Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
- Sehr schnelle und einfache Montage, besonders Überkopf und sofort belastbar
- Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Montageanleitung beachten)
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6, nur Zugbeanspruchung)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅6)
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:
- gerissener und ungerissener Beton, (∅6)
- Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei der Montage der Anbauteile ist das angegebene maximale Installationsdrehmoment zu beachten. Bei der Anwendung in Mauerwerk sind die steinspezifischen Montagedaten nach ETA-23/0196 zu beachten.
Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt
Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben
Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten
Spannlitze orten
Spannlitze markieren und nächste orten
Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen
Bohrloch herstellen. Abstände beachten
Bohrloch reinigen
Schraube eindrehen
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6, nur Zugbeanspruchung)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅6)
Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:
- gerissener und ungerissener Beton, (∅6)
- Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Verankerungen in Beton, Einzelbefestigung mit Zulassung (∅6):
In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton, mit Zulassung:
- In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, (∅6)
- In Spannbeton-Hohlplattendecken C30-37 - C50/60, (∅6)
Verankerungen im Mauerwerk mit Zulassung (∅6):
- In Kalksandvoll- und Lochstein
- In Mauerziegel Vollstein
Einfachste Lösung für abgehängte Installationen mit Gewindestangen der Größe M8 und M10. Sehr effiziente Befestigungslösung in Beton für viele Anwendungen in der technischen Gebäudeausrüstung wie der Sanitär-, Klima- und Elektroinstallation
Optimal geeignet für Befestigungen von mittelschweren Lasten in Beton und leichter bis mittelschwerer Lasten in Mauerwerk:
- Befestigungen von z.B. Einzelrohr- und Lüftungsinstallationen, abgehängte Deckenunterkonstruktionen, abgehängte Kabel- und Rohrtrassen
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten (in Beton)
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
W-BS/S (Stahl, galvanisch verzinkt) darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!