Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen in Beton, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Äußerst flexibel in der Anwendung
Drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt
Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich
(Größe 8 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung in Zulassung oder Beipackzettel beachten)
Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das emfohlene Nenndremoment ist zu beachten.
ETA-16/0043 für Einzelbefestigung
Option 1, gerissener und ungerissener Beton (Größe 6 – 14), Erdbeben C1 (Größe 8 - 14), Erdbeben C2 (Größen 8-14, nur Stahl verzinkt)
ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung
Beton (Größe 5 und 6)
Spannbeton-Hohlplattendecken (Größe 6)
Feuerwiderstand
R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)
Einzelbefestigung Größe 6 – 14:
Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 für Größen 8 - 14)
Mehrfachbefestigung Größe 5 und 6:
Verankerung von nicht tragenden Systemen im gerissenen und ungerissenen Beton
Befestigung in Spannbeton-Hohlplattendecken Größe 6
Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern etc.
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)
W-BS/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!