Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 1 Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 2 Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 3 Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 4 Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/zAQms9B8E_Y

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 1
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 2
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 3
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 4
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S

Höchste Traglasten und rationelle Montage. Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk

  • Äußerst flexibel in der Anwendung durch bis zu drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14)

  • Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich (Größe 6 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung beachten)

  • Sehr hohe Traglasten

  • Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage und sofort belastbar
Leistungsnachweis

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅14)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅14) und C2 (∅8 - ∅14)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅5 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • gerissener und ungerissener Beton, (∅5 und ∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2090 für die temporäre Verankerung im Beton (∅10 - ∅14, Typ S Sechskantkopf)


  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60

  • Verwendung in jungem Beton

  • Mehrfache Verwendung


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton (∅10 - ∅14, Typ S Sechskantkopf)


  • Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS

  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken, (∅6 - ∅10) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016



Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS), und Stahlbeton, (∅5 und ∅6) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018

Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen. Das empfohlene maximale Nenndrehmoment ist zu beachten.


Bei der Anwendung in Mauerwerk sind die steinspezifischen Montagedaten nach ETA-23/0196 zu beachten.

Anwendungsgebiet

Stahlträger

Konsolen

Justierbarkeit – nachträgliches Ausrichten möglich.

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraube ansetzen

Schraube einschrauben

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt

Schraube max. 2x jeweils max. 10 mm heraus schrauben. Unterlegen. Einschrauben

Montage ist erfolgt wenn der Kopf satt anliegt. Unterfütterung max. 10 mm. Die erforderliche Setztiefe ist mindestens einzuhalten

Spannlitze orten

Spannlitze markieren und nächste orten

Spannlitzen markieren. Bohrbereich festlegen

Bohrloch herstellen. Abstände beachten

Bohrloch reinigen

Schraube eindrehen

Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt. Setztiefe/Spiegeldicke beachten

Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0043 für Einzelbefestigung, Option1, gerissener und ungerissener Beton:


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅6 - ∅14)

  • Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6 - ∅14) und C2 (∅8 - ∅14)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Europäisch Technische Bewertung ETA-23/0196 für die Verankerung im Mauerwerk


  • Statische und quasistatische Einwirkung (∅5 - ∅10)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)


Europäisch Technische Bewertung ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme:


  • gerissener und ungerissener Beton, (∅5 und ∅6)

  • Spannbeton-Hohlplattendecken C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.8-2090 für die temporäre Verankerung im Beton (∅10 - ∅14, Typ S Sechskantkopf)


  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60

  • Verwendung in jungem Beton

  • Mehrfache Verwendung


Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-21.1-2075 als Verbundankerschraube zur Verankerung im Beton (∅10 - ∅14, Typ S Sechskantkopf)


  • Verwendung in Kombination mit Injektionsmörtel WIT-BS als Verbundankerschraube WIT-BS

  • In bewehrtem und unbewehrten sowie im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60


Zugtragfähigkeit in Beton Hohlkörperdecken, (∅6 - ∅10) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 21641 - 2016



Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) in Mauerwerk (Mz, KSL, KS), und Stahlbeton, (∅5 und ∅6) - Gutachterliche Stellungnahme Nr. 2101/173/18 - 2018