Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelloser Bewegungsmelder 12V/24V
In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kabelloser Bewegungsmelder
- Funktion: An/Aus durch Annäherung/Bewegung
- Betrieb mit Batterie
- Wahlweise als Aufbau- oder Einbauversion
- Erfassungsbereich ca. 80°
- Erfassungsdistanz max. 3 m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!