Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed M
Für mittlere mechanische Beanspruchung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 33412
- >750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- >2J
- -25°C bis +60°C
- Dunkelgrau, RAL 7037
- Nicht halogenfrei
- PVC-U, selbstverlöschend
Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61386-22, VDE geprüft
Palettenmengen:
- Nennweite 16mm: 2700 m
- Nennweite 20mm: 2100 m
- Nennweite 25mm: 1500 m
- Nennweite 32mm: 750 m
- Nennweite 40mm: 600 m
- Nennweite 50mm: 500 m
- Als schlagfestes, universelles Schutzrohr zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung in Hohlwänden und in Betondecken
- Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau, im Beton, Maschinen-/Anlageninstallation
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!