Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed M

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed M

Für mittlere mechanische Beanspruchung.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen



  • Klassifizierung: EN 33412

  • >750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit

  • >2J

  • -25°C bis +60°C

  • Dunkelgrau, RAL 7037

  • Nicht halogenfrei

  • PVC-U, selbstverlöschend

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61386-22, VDE geprüft

Palettenmengen:


  • Nennweite 16mm: 2700 m

  • Nennweite 20mm: 2100 m

  • Nennweite 25mm: 1500 m

  • Nennweite 32mm: 750 m

  • Nennweite 40mm: 600 m

  • Nennweite 50mm: 500 m