Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ultraspeed M Halogenfrei
Biegsamens, halogenfreies, sich selbst zurückbildendes Elektroinstallationsrohr mit innenliegender Gleitschicht.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 33433
- ≥750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- ≥2J - mittlere Schlagfestigkeit
- - 25°C bis +105°C
- schwarz
- halogenfrei
- PP, LSF0H, selbstverlöschend
- Glühdrahtprüfung 960°C
DIN EN 61386-22, DIN EN 61034-2, DIN EN 50642
Palettenmengen:
- Nennweite 20mm: 5600 m
- Nennweite 25mm: 3600 m
- Nennweite 32mm: 1800 m
- Nennweite 40mm: 1400 m
- Nennweite 50mm: 700 m
sowie im Mauerwerk unter Putz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!