Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern
Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern - 1
Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern - 2
Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern - 3
Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Big Bag Mineralwolle mit Schürze und Verschlussbändern

Mit Mineralwolle-Kennzeichnung nach TRGS 521

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Mineralwolle-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 521 unterstützt und eingehalten werden.



  • Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)

  • Traglast SWL: 500 kg

  • Sicherheitsfaktor SF: 5:1

  • Gewebestärke: 100 + 20 g/m²