Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit-Sortiment C 6,3 (1/4 Zoll) mit Gürtelclip 17-teilig
Praktischer Gürtelclip
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- "Schneller Zugriff auf die Bits
- Die 16 Bits sind sicher im stabilen Bithalter eingesteckt und leicht zu entnehmen
- Platz ist auch für bis zu vier weitere Bits
- Der praktische Metallclip wird einfach in den Gürtel oder Hosenbund eingehakt und hält das Bit-Sortiment komfortabel griffbereit
- Die robusten Bits entsprechen den Anforderungen in Werkstatt und Außeneinsatz
- Ideal für alle Standard-Anwendungen
- Immer dabei: 16 gängige Bits mit 1/4-Zoll-Aufnahme und 25 mm Länge
- Ein praktischer Universal-Bithalter
1 Universal Bithalter E 6,3 (1/4 Zoll) mit Magnet
- Der Bithalter mit Außensechskant am Antrieb und Innensechskant am Abtrieb verbindet schnell und sicher 1/4 Zoll-Antriebe und 1/4 Zoll-Werkzeuge
- Der Bithalter hat eine korrosionsbeständige Edelstahlhülse, einen Sprengring und einen starken Dauermagnet
- Die Länge von 74 mm passt für die meisten Anwendungen "
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!