Bit-Sortiment
Bit-Sortiment - 1
Bit-Sortiment - 2
Bit-Sortiment - 3
Bit-Sortiment - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit-Sortiment

59-teilig mit den gängigsten 1/4 Zoll Standardbits in kurzer und langer Ausführung, Adapter sowie Steckschlüsselklingen

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 59
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
Art.-Nr. Antrieb Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
061425059
1/4 Zoll 59
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
Inhalt:


36 kurze Bits, 15 lange Bits, 2 magnetische Bithalter, 1 Adapter, 5 Steckschlüsselklingen.



Farbleitsystem



Einfache Entnahme und übersichtliche Lagerung der Bits


In der praktischen Metallkassette mit Schaumstoffeinlage. Aufgedruckte Profilbezeichnung.



Inklusive Steckschlüsselklingen magnetisch


Die gängigsten Größen für die maschinelle Verarbeitung im separaten Kunststoffhalter mit Gürtelclip.