Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bit-Sortiment 47-teilig
Bit-Sortiment 47-teilig
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bit-Sortiment 47-teilig - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit-Sortiment 47-teilig

Mit den gängigsten 10-mm-Bits im Kfz- und Cargobereich.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anwendungsbeispiele: Keilform und Vielzahn-Profil für Zylinderkopfschrauben an Fiat, VW sowie japanischen Motoren.



Lieferung mit 2 Adaptern im Metallkoffer mit Schaumstoffeinlage und Klemmeffekt.



Inhalt: 47 Teile


  • 8 TX Bits mit Bohrung, 10 mm, Länge 30 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 TX Bits, 10 mm, Länge 75 mm

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 5 Innen6kt. Bits, 10 mm, Länge 30 mm

SW 5, 6, 7, 8, 10


  • 5 Vielzahn Bits, 10 mm, Länge 30 mm

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 Vielzahn Bits, 10 mm, Länge 75 mm

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 9 Keilform BIts, 10 mm, Länge 30 mm

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14


  • 4 Keilform BIts, 10 mm, Länge 75 mm

RI 5, 6, 8, 10


  • 2 PH Bits, 10 mm, Länge 30 mm

PH 2, 3


  • 1 Adapter für 1/2 in Ratsche

  • 1 Adapter für 3/8 in Ratsche