Bitbox Größe 1 9-teilig
Bitbox Größe 1 9-teilig - 1
Bitbox Größe 1 9-teilig - 2
Bitbox Größe 1 9-teilig - 3
Bitbox Größe 1 9-teilig - 4
Bitbox Größe 1 9-teilig - 5
Bitbox Größe 1 9-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bitbox Größe 1 9-teilig

Umfangreich bestücktes Sortiment mit AW-Abtrieb inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
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
Automatisches Aufrichten beim Öffnen


  • Der fest integrierte Bitriegel richtet sich bei Öffnen der Box, dank seiner Federfunktion, selbständig auf


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden


Immer griffbereit


  • Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis

Der Bitriegel ist fest mit der Feder und Box verbunden und kann nicht getauscht bzw. herausgenommen werden