1/4 Zoll Bithalter magnetisch
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 1 1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 2 1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 3 1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 4 1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/XhJysiDTg9M

1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 1
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 2
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 3
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 4
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Bithalter magnetisch

Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Sehr schneller und einfacher Bitwechsel


Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.



Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich


Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)



Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126