Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitumen-Dichtungsband Bitu Roll Plus
Selbstklebende, dichtende Bitumenrissbrücke zur zuverlässigen Abdichtung von Gebäuden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entspricht DIN 18533-1 1.1/1.2 und DIN 18531-5-8.2.2 und W4 für die Abdichtung von Bauwerken
Geeignet zur Versiegelung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser (Kapillarwasser, Haftwasser, Spritzwasser). Qualitätsgeprüft gemäß DIN EN 13969.
Schnelles und sicheres Anbringen
- Die selbstklebende Oberfläche auf einer Seite gewährleistet eine schnelle und einfache Anbringung der Bahnen.
- Das reißfeste Trägermaterial schützt vor möglichen Beschädigungen.
- Die Anbringung ist im Vergleich zu herkömmlichen Dichtungssystemen um 50 % schneller.
- Sofort beständig gegen Wasser und Regen
- Kann ganzjährig ab -5 °C angewendet werden
Mehr Sicherheit dank Schutzfolie
- Faltenloses Aufbringen verhindert das Eindringen von Wasser durch Kapillarkräfte.
- Die Schutzfolie ist bis zu 3 cm vom Rand und zur Mitte des Bandes vorgeschnitten, um das Anbringen zu erleichtern (Breiten von 150 mm oder mehr).
Produkt nicht geeignet für die Abdichtung von Kellern gemäß DIN 18195 Teil 6 und DIN 18533 1-2.1/2.2 gegen nicht drückendes Wasser
Geprüft gemäß EN 14967:2006
- Brandklasse: Klasse E
- Abdichtung: bestanden
- Widerstand gegen Kollisionsspannungen: luftdicht, Methode A: ≤ 200 mm
- Langanhaltende Beständigkeit gegen Alterung/Degradation: bestanden
- Langanhaltende Beständigkeit gegen chemische Stoffe: bestanden
- Kälteflexibilität: ≤ -30 °C
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Führen Sie jedoch vor jeder Anwendung eigene Tests durch. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sowie Lager- und Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezielle Anwendungsergebnisse übernehmen. Wir übernehmen keine Haftung für technische Informationen oder Ratschläge, die von unserem Kundendienst kostenlos bereitgestellt werden. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden möchte, vor der Verwendung prüfen, ob es für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist, und übernimmt in jedem Fall die gesamte Haftung, die sich aus der Verwendung ergeben kann. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Würth Produkte werden ständig verbessert. Wir behalten uns daher das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen und Produkte weiterzuentwickeln.
Entspricht B3692 für Bauwerksabdichtungen
- Die Mindestbreite der Verklebung muss 80mm betragen
- Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen -30°C und + 30°C
Dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gemäß DIN 18533-1 1.1/1.2 oder DIN 18531-5-8.2.2 von Gründungssohlen oder unterirdischen Wänden, Zwischendecken, Balkonen und Terrassen, die mittleren Lasten ausgesetzt sind (Fahrzeugverkehr, Gartenbeete und anhaltende, übermäßige Belastungen sind nicht zulässig) sowie Abdichtung von Anschlussfugen (Wände an Metallrahmen, Sockelbereiche, Terrassentüren, raumhohe Fenster, Metallfassaden, Fenster). Abdichtung im Kellerbereich zwischen massiven Bauteilen und Holzkonstruktionen oder Mauerwerksanschlüssen gemäß DIN 18533 W4-E.
Die Oberflächen müssen sauber, unbeschädigt sowie staub- und fettfrei sein.
- Saugfähige und poröse Oberflächen mit Grundierung für Mineral- und Bitumenuntergründe (Art.-Nr.5991540920) vorbehandeln.
- Auf die gewünschte Größe zuschneiden, die Schutzfolie abziehen und glatt andrücken, sodass keine Falten entstehen.
- Um eine ordnungsgemäße Haftung zu gewährleisten, das Band auf die Oberfläche drücken und mit einer Walze oder einem ähnlichen Werkzeug glätten.
- Wenn die Bahnen verbunden werden, muss die Überlappung mindestens 100 mm betragen.
- Darauf achten, dass die wasserdichte Membran nur begrenzt UV-beständig ist und nur acht Wochen im Freien bleiben darf.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!