- Sprühbar
- Lösemittelhaltig
- Spezielle Spraydose mit bedienfreundlichem 360° Kippventil ermöglicht mühelos kleine Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge abzudichten
- Gute Untergrundeindringung
- Staubbindende Wirkung
- Trocknet schneller als streichfähige Bitumenanstriche
Nicht geeignet für die Anwednung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol sowie allen Untergründen, die nicht lösemittelbeständig sind.
Dient als Untergrundvorbehandlung für Bitumen-Schweissbahnen oder Grundierung für lösemittelhaltige Bitumenanstriche. Ausserdem zur Haftvermittlung bei Strassenreparaturmaterialien oder als Haftverbesserung bei Asphaltflächen anwendbar.
Haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Asphalt, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz etc.).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!