Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitumenband Riss Tape
Schmelzbares Bitumenband zur Abdichtung von Fugen und Rissen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr hohe Elastizität und herausragendes Rückstellungsvermögen durch neuartige Kombination von Polymer- und Elastomerbitumen
- Idealer Ersatz zur Heißverfugung durch ausgezeichnete Schmelzeigenschaften
- Sehr gute und nachhaltige Reparaturergebnisse durch direktes Einschmelzen in die vorbereitete Fuge
- Lagerung: trocken, nicht belastet und in geschlossenen Räumen bei unter 30°
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Zur Abdichtung von Fugen und Rissen im Straßen-, Schienen- und Brückenbau
Die Fugenflanke muss sauber, staubfrei, trocken, und tragfähig sein. Einbringen eines Bitumenvoranstriches wie im Heißverguss-Verfahren im Falle eines Fugenverschlusses in Anlehnung an die ZTV Fug, Voranstrich abtrocknen lassen.
Riss-Tape in die Fuge oder über der Fuge ausrollen. Mit dem Gasbrenner anschmelzen und an die Fugenflanke andrücken oder erhitzen, bis das Band als flüssige Masse in die Fuge fließt. Bei Walzasphalt-Flächen Riss-Tape mit 5mm Bandüberstand verlegen für Vernietung mit den Flanken und zusätzliche Abdichtung an der Oberfläche. Bei Gussasphalt-Flächen bündig mit der Oberkante verlegen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!