Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976
Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976 - 1 Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976 - 2 Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976 - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976 - 1
Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976 - 2
Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) und Kombiblechschrauben mit unverlierbarer Scheibe, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Inhalt: 890 Teile


  • Je 100 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm

  • 100 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 6,3 x 16 mm

  • Je 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm

  • 40 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 8,0 x 19 mm

  • 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 8,0 x 25 mm

  • Je 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (15mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm

  • 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (18mm) 6,3 x 16 mm

  • 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (18mm) 6,3 x 20 mm

  • 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (22mm) 6,3 x 16 mm

  • 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (21mm) 8,0 x 19 mm