Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit Kugellager-Zugschraube
Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube – Schutz gegen Schmutz, langlebiger.
Hohe Standzeit
Neu entwickelte Schneidengeometrie
3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher.
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize
Durchmesser 30,5 mm für Bedienelemente (Taster, Schalter, Kontroll-Leuchten)
Für Zugschraube Ø 19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG13,5) vorgestanzt werden.
Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!