Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechlocher mit 3 Schneidspitzen zum Ausstanzen der Löcher
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
3 Schneidspitzen
- Geringere Deformation des zu stanzenden Materials
- Kein Festklemmen an der Zugschraube
- Keine Beschädigung des Schraubengewindes
- Bessere Auflage
4 Einkerbungen an der Matrize
Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
In Stahl (St37), Aluminium, Kupfer und Kunststoffen bis zu einer Materialstärke von max. 2,0 mm einsetzbar
Für Edelstahl-Spültische
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!