Blechschere
Blechschere - 1 Blechschere - 2 Blechschere - 3 Blechschere - 4 Blechschere - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Blechschere - 1
Blechschere - 2
Blechschere - 3
Blechschere - 4
Blechschere - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschere

Extrem wendig, leistungsstark und kompakt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Doppelte Hebelübersetzung


Geringerer Kraftaufwand bei gleichzeitig erhöhter Schneidleistung



Ideale Bauweise


  • Klein und leicht, dadurch enorm wendig und vielseitig einsetzbar

  • Lässt sich mühelos in jeder Jacken- oder Zollstocktasche verstauen


Extrem kompakter Scherenkopf


Hervorragend für das Schneiden engster Radien und für schwer zugängliche Stellen geeignet



Riegel-Anschlag-Kombination


  • Mehr Sicherheit durch Verriegelung und Anschlag in Einem

  • Einfaches, schnelles schließen und geschlossen halten der Schere


Ergonomisch geformter Griff


Durch Weichstoffeinlage in der Griffoberschale liegt der Griff sehr gut in der Hand und ist besonders griffig, dadurch ist ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert



Optimierte Schneidengeometrie


Kein Abrutschen auch ohne Verzahnung