Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschiene vorgebohrt Light Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Zur direkten Befestigung auf dem Trapezblech
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Blechschiene ist mit 5 mm vorgebohrt dadurch kann es auf allen gängigen Sickenabständen ohne zusätzliches Bohren befestigt werden
- Mit aufgeklebtem EPDM-Dichtstreifen
- Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet
- Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils ZEBRA Dünnblechschrauben DBS® 4,5 x 25 mit Dichtscheibe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!