Blendenregal für Systemkoffer 8.4.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blendenregal für Systemkoffer 8.4.

Passend für Systemkoffer der Serie 8.4. für variables System

  • Typbezeichnung: VSKR1
  • Baubreite: 1112 mm
  • Bauhöhe: 30 mm
  • Bautiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 4 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
  • Inhaltshinweis: ohne Koffer
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Baubreite Bauhöhe Bautiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963010040
VSKR1 1112 mm 30 mm 380 mm
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
  • Korpus aus hochfestem Stahl

  • Pulverbeschichtet