Bodenausgleichsmasse CERAfix 200-2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenausgleichsmasse CERAfix 200-2

Polymermodifizierte, zementäre Bodenausgleichsmasse CT-C25-F7 von 3 - 20 mm auf Holzböden.
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
Sehr guter Verlauf


  • Leichte Verarbeitung

  • Pumpfähig


Hydraulisch abbindend


  • Schnell begehbar und nutzbar

  • In einem Arbeitsgang von 3 - 20mm Schichtdicke einbaubar

  • Durch den Einsatz von Fasern bekommt die eingebaute Fläche eine zusätzliche Armierung

  • Sehr Emissionsarm

  • Stuhlrollengeeignet


Sehr Emissionsarm: EC1-Plus-zertifiziert

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 13813


  • Freisetzung korrosiver Substanzen: CT

  • Druckfestigkeit: C25

  • Biegezugfestigkeit: F7
Hinweis
  • Mindestschichtdicke auf Holzuntergründen sind 10 mm

  • GISCODE ZP1 – Chromatarm gem. Verordnung 2003/53/EG

  • Enthält Portlandzement.- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

  • Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch

  • Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung und Augenschutz tragen

  • Haut und Augen schützen

  • Bei Berührung mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen

  • Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen
18
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold Würth Straße 12-17, 74653 Künzelsau
LE_5875200200_00_S_Bodenausgleichsmasse CERAfix 200-2
Für Holzdielen, Faserarmiert 3 bis 20mm
0432
EN 13813:2002
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit ist System 4, außer bei Brandverhalten (hier System 3).
Wesentliche MerkmaleLeistung
BrandverhaltenBfl
DruckfestigkeitC25
BiegezugfestigkeitF7
Freisetzung korrosiver SubstanzenCT
WasserdurchlässigkeitNPD
WasserdampfdurchlässigkeitNPD
VerschleißwiderstandNPD
TrittschallisolierungNPD
SchallabsorptionNPD
WärmedämmungNPD
Chemische BeständigkeitNPD

Geprüft nach EN 13813


  • Freisetzung korrosiver Substanzen: CT

  • Druckfestigkeit: C25

  • Biegezugfestigkeit: F7

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!