Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenschutzplatte
Wabenstruktur bewirkt hervorragende Steifigkeit, Druckfestigkeit und Widerstandsfähigkeit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Enorme Kostenersparnis
Die Platten sind je nach Verschmutzung und Beansprachung mehrfach einsetzbar
Schnelle und einfache Verlegung
- Verlegehilfe in Form von Würth Logos
- Hinweis "Logo nach oben zum Verarbeiter"
- Gewicht von ca. 1.000 g pro Platte
Pflegeleicht
Nach Gebrauch leicht zu reinigen aufgrund einer glatten Oberfläche
Recyclebar
Nach Gebrauch einfache Entsorgung über die das Duale System
Faltbar und schneidbar
Einfache und schnelle Anpassung an Ecken und Kanten
Beständig gegen UV, Chemikalien, Säuren und Laugen
Vorsicht bei feuchten oder frisch verlegten Böden. Die Bodenschutzplatten sind nicht feuchtigkeitsdurchlässig. Somit kann Wasserdampf nicht entweichen und es kann zu Beschädigungen des Bodens kommen.
Bei Belastungswerten über 300 kg pro Platte müssen Vorversuche erfolgen und gegebenenfalls Informationen bei Würth eingeholt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hoch stabile schwarze Bodenschutzplatte für Renovierungs- und Bauarbeiten. Schützt zuverlässig jeden Boden vor Beschädigungen aller Art.
Mit dem Verlegen sollte grundsätzlich an der Wand begonnen werden. Legen Sie die Kante ohne Würth Schriftzug in Richtung Wand und arbeiten Sie sich dann in Richtung Raummitte vor. Das Würth Logo soll zum Verarbeiter zeigen. Nach der Verlegung der Platten verwenden Sie zum Abdichten der Stöße und für eine maximale Belastung der Platten das wieder ablösbare transparente Bodenschutzplatten- Klebeband.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!