Bodenträger OPTIMUS mit Steckzapfen
Bodenträger OPTIMUS mit Steckzapfen - 1
Bodenträger OPTIMUS mit Steckzapfen - 2
Bodenträger OPTIMUS mit Steckzapfen - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenträger OPTIMUS mit Steckzapfen

Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Für Lochreihe 3 und 5 mm

  • Traglast 9 kg (3 mm Lochreihe) und 20 kg (5 mm Lochreihe) pro Bodenträger

  • Geprüft nach DIN 16337:2013