Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Angenehmes Arbeiten


Bei länger andauernden Meißelarbeiten muss der Schalter nicht ständig gehalten werden, da er automatisch arretiert.



Bohr- und Schlagleistung einstellbar


Die Leistung kann mit einer einfachen Drehung am Elektronikstellrad reduziert oder erhöht werden.



Hinweis auf Störungen


Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.



Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.

2 Jahre Garantie