Schneidöl Cut+Cool DVGW
Schneidöl Cut+Cool DVGW - 1
Schneidöl Cut+Cool DVGW - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schneidöl Cut+Cool DVGW

Gewindeschneidöl mit DVGW-Zulassung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
DVGW-Zulassung


  • Zugelassen für den Trinkwasserbereich

  • Trinkwasser wird nach Spülung in Aussehen, Geschmack oder Geruch nicht verändert

  • Leicht entfernbar


Hervorragende Schmierwirkung


  • Effektive Verbesserung der Schneidleistung

  • Höhere Schnittgeschwindigkeiten


Enthält spezielle EP-Additive


  • Geringere Wärmeentwicklung

  • Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen

  • Senkung der Betriebskosten


Enthält Korrosionsinhibitoren


Bildung von Korrosion am Material wird wirksam verhindert



Mineralöl-, chlor-, silikon-, säure-, harzfrei



Frei von lackbenetzenden Substanzen

Leistungsnachweis

DVGW-Zulassung

Hinweis

Nur im unverdünnten Zustand kann eine verbesserte Schneidleistung und verlängerte Lebensdauer von Werkzeugen sowie Maschinen gewährleistet werden.

Anwendungsgebiet
Bohr- und SchneidölBohr- und Schneidöl PerfectBohr- und Schneid- paste PerfectBohr- und Schneidöl EcoBohr- und Schneid- schaumSchneidöl DVGWKühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Bearbeitungsvorgänge
Merkmale
BasisMineralölMineralöl mit synt. EsterMineralöl mit synt. EsterSynt. EsterGlycol und EsterEsterMineralölMineralöl
Stahl, legierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hochlegierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Guss, Graugussxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hartmetallxxxxxxxxxxxxxxxxx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, Aluminiumlegierungenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drehen, Drehautomatxxxxxxxxxxxxxx
Bohren, Senken, Reibenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiefbohrenxxxxxxxxxxxxxxx
Sägenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeschneidenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeformen, Rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fräsenxxxxxxxxxx xxx
Schleifenxxxxxxxxxxxxx
Umformen, Walzen, Biegenxxxxxxxxxxxxxx
Stanzen, Feinstanzenxxxxxxx xxx
Räumen, Verzahnenxxxxxxxxxxxxxxx
Visikosität (mm²/s)1225pastös35n. a.56676
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse11112111
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu

DVGW-Zulassung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.