Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrhammer H 26-MLS
Leichter und leistungsstarker Bohrhammer, ausgestattet mit Wechselbohrfutter und Meißel-Funktion
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragsleistung
Hohe Schlagenergie
Universell einsetzbar
Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit einstellbarer Meißel-Position (3-Modus-Funktion)
Komfortabel
Feststellbarer Schalter erhöht den Komfort bei längeren Bohr- und Meißelarbeiten.
Ausgeglichenes Kraftverhältnis im Rechts- und Linkslauf
Drehbare Bürstenplatte
Flexible Einsatzmöglichkeiten
Die Maschine kann durch das Wechselbohrfutter mit nur wenigen Handgriffen von SDS-Aufnahmeschaft auf Normalbohrfutter umgerüstet werden.
Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs
Kugeltülle
Für Beton, Mauerwerk, Stahl und Holz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!