Bohrhammer H 26-MLS
Bohrhammer H 26-MLS - 1
Bohrhammer H 26-MLS - 2
Bohrhammer H 26-MLS - 3
Bohrhammer H 26-MLS - 4
Bohrhammer H 26-MLS - 5
Bohrhammer H 26-MLS - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrhammer H 26-MLS

Leichter und leistungsstarker Bohrhammer, ausgestattet mit Wechselbohrfutter und Meißel-Funktion

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 830 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1300 U/min
  • Schlagzahl min./max.: 0-4000 U/min
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
  • Schlagenergie: 2.7 J
  • Funktionen: Meißelfunktion, Wechselbohrfutter, Verstellbare Meißelposition, Rechts-Linkslauf, Schlagstopp für Normalbohren, Gasgebeschalter, Arretierknopf für Dauerbetrieb
  • Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 4-26 mm
  • Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.: 6-16 mm
  • Bohrdurchmesser in Stahl min./max.: 4-13 mm
  • Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.: 68 mm
  • Maschinengewicht: 2,9 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57082051
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 830 W
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
Schneller Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragsleistung


Hohe Schlagenergie



Universell einsetzbar


Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit einstellbarer Meißel-Position (3-Modus-Funktion)



Komfortabel


Feststellbarer Schalter erhöht den Komfort bei längeren Bohr- und Meißelarbeiten.



Ausgeglichenes Kraftverhältnis im Rechts- und Linkslauf


Drehbare Bürstenplatte



Flexible Einsatzmöglichkeiten


Die Maschine kann durch das Wechselbohrfutter mit nur wenigen Handgriffen von SDS- auf Normalbohrfutter umgerüstet werden.



Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs


Kugeltülle