Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrmaschine BM 10-E COMPACT
Kompakte und leistungsstarke Bohrmaschine für schnelles und kraftvolles Bohren in Holz, Aluminium, Metall und Edelstahl
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ergonomische Bauform
- Sehr gutes Gewicht-Leistungsverhältnis für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gürtelclip für eine einfache Handhabung
Hohe Präzision und lange Lebensdauer
Robustes Metallschnellspannbohrfutter
Stufenlos regelbare Drehzahl
Elektronische Drehzahlregulierung ermöglicht eine sanfte Kraftentfaltung und dient der Abstimmung auf jeden Arbeitsfall.
Rechts-Linkslauf
Eingedrehte Schrauben können wieder ausgedreht werden. Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!