- Max. Förderleistung 2.400 l/h
- Max. Förderhöhe 30 m, max. Saughöhe 3 m, max. Druck 3 bar
- Max. Drehzahl 3.400 U/min
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!