Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

Kompakter und leistungsstarker Bohrschrauber für Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment, wie z.B. Bohrungen mit großen Durchmessern, Serienverschraubungen sowie Rührarbeiten.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Hohes Drehmoment und lange Lebensdauer


3-stufige Getriebeuntersetzung



Schonung des Anwenders und des Motors


Sanftanlauf



Konstantelektronik


Für gleichbleibend hohe Durchzugskraft im gesamten Drehzahl- und Lastbereich



Elektronische Drehmomenteinstellung


Die Maschine schaltet bei Erreichen des eingestellten Drehmoments ab.



Rechts-Linkslauf


Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht



Problemloser Austausch eines defekten Kabels möglich


Kabelwechselsystem

Hinweis

Maximale Abmessung der ASSY-Schrauben in Weichholz


12 x 500 mm mit Teilgewinde, 10 x 400 mm mit Vollgewinde