Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrständer Comfort
Bohrständer mit Permanent-Magneten zum einfachen und schnellen Bohren eines Bohrlochs im 90° Winkel in Metall.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Absolut sicheres Arbeiten
Durch die extrem hohe Haltekraft des Permanent-Magneten ist das Arbeiten mit dem Bohrständer zu 100% sicher, selbst bei Stromausfall.
Leicht
Durch den Permanent-Magneten hat der Bohrständer ein geringes Gewicht.
Sofort einsatzbereit
Durch das vormontierte Drehkreuz kann der Bohrständer sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.
Kompatibel mit vielen Maschinen
Der Bohrständer kann, dank der Spannhalsöffnung (Ø 61,7 mm) und dem beiliegedem Adapter (Eurobund Aufnahme Ø 43 mm), mit vielen Maschinen kombiniert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!