Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praxistipp:
- Um die Verbindung zwischen Bolzen und Befestigungsuntergrund nicht durch Torsionskräfte zu überlasten ist es erforderlich, das entsprechende Muttergewinde mittels Drehmomentschlüssel festzuschrauben
- Empfohlene Anzugsmomente: M6 / M8
- Betonuntergrund: 4 Nm / 6 Nm
- Stahluntergrund: 6 Nm / 8 Nm
Alle Bolzen sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!