Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bolzenschneider
Hochwertiger Bolzenschneider mit Kunststoffgriff bis 48 HRC
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Lange Lebensdauer der Schneiden
- Präzisionsmesser, Schneidenhärte 62 HRC
- Auswechselbarer Messerkopf aus hochwertig geschmiedetem Stahl
- Doppelte Exzenterverstellung
- Schneidbacken können unabhängig voneinander justiert werden
- Übersetztes Kniegelenk
- Hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand
- Hochwertiges Stahlrohr für höchste Beanspruchung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!