Branchenmodul 17

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Branchenmodul 17

Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 275 mm

  • 3 Lagerregale mit je 1 Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Regal mit 5 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.